Zaistenie proti pádu Pro s oceľovým lanom
Samonavíjacia kladka Pro s oceľovým lanom
ZARIAD. VYSK. BEZPECN. PRO-OCEL. LAN-15M
Obj. č.
0899032117
EAN 4062856847334
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ponúka optimálnu slobodu pohybu a flexibilitu počas práce a súčasne aj maximálnu bezpečnosť v prípade pádu
- Optimálna bezpečnosť vďaka autonómnemu navíjaniu oceľového lana
- V prípade pádu sa zariadenie zablokuje, akonáhle sa dosiahne rýchlosť pádu 1,5 m/s
- Odolné plastové puzdro
- Otočná karabína zabraňuje stočeniu lana
- Vhodné na horizontálne aj vertikálne použitie
- Testované na hrane
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Norma EN | 360 |
Dĺžka lana | 15 m |
Priemer lana | 4.8 mm |
Hmotnosť | 5.47 kg |
Nosnosť max. | 100 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!