Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť - POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 25G Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť - POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 25G Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť - POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 25G Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť - POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 25G Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť - POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 25G Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť - POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 25G
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/_5ZfLgO2QhQ

Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť - POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 25G - 1
Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť - POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 25G - 2
Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť - POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 25G - 3
Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť - POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 25G - 4
Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť - POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 25G - 5
Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť - POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 25G - 6

Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť

Zaisťovač skrutkových spojov, stredná pevnosť
POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 25G

Obj. č. 0893243025

EAN 4045989988198

Cena za zvolené balenie
Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť

Obj. č. 0893243025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky

Vytvorí spojenie so strednou pevnosťou


Dá sa odstrániť pomocou bežných nástrojov



Môže sa aplikovať aj na nehrdzavejúcu oceľ a pasivované povrchy


Nie je potrebný žiadny „akcelerátor“ alebo „aktivátor“



Vynikajúca stabilita médií a tepelná stabilita


Univerzálny výrobok pre široké spektrum aplikácií



Zabraňuje odpojeniu, napr. v dôsledku vibrácií a nárazov


Žiadne neželané problémy so zaistením, ako napr. pri mechanických skrutkových zaisťovačoch



Vysoká odolnosť


Odolný voči veľkému počtu zásad, plynov, rozpúšťadiel, olejov a palív (pozrite si zoznam s informáciami o odolnosti)



Neobsahuje silikón, rozpúšťadlá a olej



Systém DOS:


  • Praktická práca jednou rukou vďaka inteligentnému otočnému zaisteniu

Jedna ruka zostáva vždy voľná.


  • Plynulo nastaviteľný dávkovací systém

Dávkovanie sa môže nastaviť tak, aby vyhovovalo aplikácii a udržala sa minimálna spotreba a náklady.


  • Žiaden zvyškový materiál v dávkovacom hrdle

Optimalizácia nákladov vďaka úplnému vyprázdneniu prakticky bez zvyškového výrobku

Upozornenie

V prípade dlhodobého vystavenia môže účinkovať na nasledujúce plasty: ABS, celuloid, polystyrén, polykarbonát (Macrolon), PMMA (plexisklo), polysulfón, SAN (lurán, Tyril), Vinidur, vulkanizované vlákna a natierané povrchy.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Ak náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na zaistenie, upevnenie a utesnenie závitových spojov strednej pevnosti, ako sú napr. skrutky, závitové kolíky, matice a závitové zátky, ktoré sú určené na neskoršie uvoľnenie použitím bežných nástrojov. Zaisťovač skrutkových spojov strednej pevnosti je určený na použitie v automobilovom priemysle a priemysle úžitkových vozidiel, kovospracujúcom priemysle a pri výrobe nástrojov, v lodiarstve, strojárstve a výrobe motorov, ako aj pri výrobe elektrotechniky a elektroniky.

Pokyny

Tento tekutý plast vytvrdzuje pri kontakte s kovom bez prítomnosti kyslíka. Závity musia byť suché a zbavené prachu a mastnoty. Lepené plochy dostatočne navlhčite a okamžite ich spojte.



Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.

Chemický základ

Ester kyseliny dimetakrylovej

Farba

Modrá fluorescenčná

Hustota / podmienky

1,12 g/cm³ / podľa DINENISO2811-1

Min./max. viskozita 1 / podmienky 1

4000-9000 mPas / pri teplote 25°C, Brookfield RVT, vreteno 3/2,5ot./min.

Min./max. viskozita 2 / podmienky 2

1500-3000 mPas / pri teplote 25°C, Brookfield RVT, vreteno 3/20ot./min.

Vhodné pre max. počet závitov

M36

Schopnosť plniť medzery max.

0,25 mm

Pevnosť na dotyk min./max.

5-15 min

Funkčná pevnosť min./max.

0,5-1 h

Konečná pevnosť min./max.

1 h-3 h

Min./max. pevnosť v strihu / podmienky

10-20 N/mm² / v súlade s normou ISO 10123

Moment odtrhnutia z pokoja min./max.

15-25 Nm

Podmienka pre moment odtrhnutia z pokoja

DIN EN 15865

Moment pretočenia min./max.

3-8 Nm

Podmienka pre moment pretočenia

DIN EN 15865

Teplota spracovania min./max.

5 do 35 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-55 do 150 °C

Bod vzplanutia min.

100 °C

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

18 Mesiac / Izbová teplota

Hmotnosť obsahu

25 g

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje rozpúšťadlá.

Áno

Podmienka pre vytvrdnutie/vyzretia

Vylúčenie kyslíka a kontaktu s kovom (meď alebo železité ióny)

Viskozita pri teplote 25 °C Brookfield (RVT/RVT/HB)
5000 – 7000 mPas Otáčky vretena/min: 1/20
1500 – 2500 mPas Otáčky vretena/min: 3/20
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Čistič kovov 7063

CISTIC NA KOVY 500ML

Špeciálny čistič na čistenie pred inštaláciou v spojení s anaeróbnymi lepidlami, napr. pri zaisťovaní skrutiek a ložísk, povrchovej úprave a tesnení potrubí
Čistiaca utierka Tex-Rein

HANDRICKA CISTIACA

Výnimočne jemná čistiaca utierka vhodná na povrchy citlivé na prach a vlákna
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie