Zaistenie skrutiek, vysoká pevnosť
Zaisťovač skrutkových spojov, vysoká pevnosť
POISTENIE SKRUTIEK VYSOKOPEVN. 25G
Obj. č. 0893270025
EAN 4045989988211
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálne vhodný na skrutkové spojenia vystavené veľkému namáhaniu
- 100 % utesnenie – nevyžadujú sa žiadne ďalšie zaisťovacie diely
- Chráni pred koróziou v dôsledku trenia a hrdzou
Dá sa odstrániť len po zahriatí až na 300 °C!
Za normálnych okolností možno uzáver uvoľniť len pomocou tepla
Vynikajúca stabilita médií a tepelná stabilita
Univerzálne produkty pre široké spektrum aplikácií
Zabraňuje odpojeniu, napr. v dôsledku vibrácií a nárazov
Žiadne neželané problémy so zaistením, ako napr. pri mechanických skrutkových zaisťovačoch
Vysoká odolnosť
Odolný voči veľkému počtu zásad, plynov, rozpúšťadiel, olejov a palív (pozrite si zoznam s informáciami o odolnosti)
Neobsahuje silikón, rozpúšťadlá a olej
Systém DOS:
- Praktická práca jednou rukou vďaka inteligentnému otočnému zaisteniu
Jedna ruka zostáva vždy voľná.
- Plynulo nastaviteľný dávkovací systém
Dávkovanie sa môže nastaviť tak, aby vyhovovalo aplikácii a udržala sa minimálna spotreba a náklady.
- Žiaden zvyškový materiál v dávkovacom hrdle
Optimalizácia nákladov vďaka úplnému vyprázdneniu prakticky bez zvyškového výrobku
Testovaný organizáciou NSF v súlade s nariadeniami NSF/ANSI 61 na používanie v aplikáciách s úžitkovou a pitnou vodou
V prípade dlhodobého vystavenia môže účinkovať na nasledujúce plasty: ABS, celuloid, polystyrén, polykarbonát (Macrolon), PMMA (plexisklo), polysulfón, SAN (lurán, Tyril), Vinidur, vulkanizované vlákna a natreté povrchy.
Testovaný organizáciou NSF v súlade s nariadeniami NSF/ANSI 61 na používanie v aplikáciách s úžitkovou a pitnou vodou
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Ak náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!
Hárky údajov(X)
Na zaistenie, upevnenie a utesnenie závitových spojov s vysokou pevnosťou, ako sú napr. skrutky, závitové kolíky, matice, závitové zátky, závitové vložky, guľôčkové a valčekové ložiská, ktoré bežne už netreba uvoľňovať. Tento zaisťovač skrutkových spojov s vysokou pevnosťou je určený na použitie v automobilovom priemysle a priemysle úžitkových vozidiel, kovospracujúcom priemysle a pri výrobe nástrojov, v lodiarstve, strojárstve a výrobe motorov, ako aj pri výrobe elektrotechniky a elektroniky.
Tento tekutý plast vytvrdzuje pri kontakte s kovom bez prítomnosti kyslíka. Závity musia byť suché a zbavené prachu a mastnoty. Lepené plochy dostatočne navlhčite a okamžite ich spojte.
Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Chemický základ | Ester kyseliny dimetakrylovej |
Farba | Zelená fluorescenčná |
Hustota / podmienky | 1,11 g/cm³ / podľa DINENISO2811-1 |
Min./max. viskozita / podmienky | 500-900 mPas / pri teplote 25°C, Brookfield RVT, vreteno 2/20ot./min. |
Vhodné pre max. počet závitov | M25 |
Schopnosť plniť medzery max. | 0,15 mm |
Pevnosť na dotyk min./max. | 5-15 min |
Funkčná pevnosť min./max. | 1-3 h |
Konečná pevnosť min./max. | 3 h-6 h |
Min./max. pevnosť v strihu / podmienky | 15-30 N/mm² / v súlade s normou ISO 10123 |
Moment odtrhnutia z pokoja min./max. | 30-60 Nm |
Podmienka pre moment odtrhnutia z pokoja | DIN EN 15865 |
Moment pretočenia min./max. | 10-30 Nm |
Podmienka pre moment pretočenia | DIN EN 15865 |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 35 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -55 do 150 °C |
Bod vzplanutia min. | 100 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 18 Mesiac / Izbová teplota |
Hmotnosť obsahu | 25 g |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje rozpúšťadlá. | Áno |
Podmienka pre vytvrdnutie/vyzretia | Vylúčenie kyslíka a kontaktu s kovom (meď alebo železité ióny) |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!