Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zaisťovací bod ABS Lock DH04 offset

Kotviaci bod ABS Lock DH04, znížené uchytenie
HAK STRESNY PRE SIKME STRECHY DH04-VA-OG

Obj. č. 0838904112
EAN 4260336780328

Cena za zvolené balenie
Zaisťovací bod ABS Lock DH04 offset

Obj. č. 0838904112

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzia bezpečnostného strešného háku ABS-Lock DH04 s prehĺbeným stredom pre šikmé strechy.

Strešný bezpečnostný hák z nehrdzavejúcej ocele, testovaný v súlade s normou EN 517 B, schválený vo všetkých smeroch nesenia záťaže (aj smerom k okrídliu). Vrátane upevňovacieho materiálu. Schválené pre jednu osobu. Úzke rovné vyhotovenie, napr. pre bridlicové a bobrovkové obklady.

UpozornenieInterné testy ukázali, že v praxi dokáže toto kotviace zariadenie zaistiť až troch ľudí súčasne.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálny na premostenie kontralát pri škridlových strechách.

Pokyny Uchytenie sa vykoná presunutím dvoch dodaných skrutiek z nehrdzavejúcej ocele cez kontralaty v drevených krokvách. Voliteľne dostupná montážna súprava umožňuje aj nastavenie háku podľa potreby

Materiál

Ušľachtilá oceľ

Dĺžka tyče

0 mm

Norma EN

517-B

Vhodnosť pre podklad

Drevo

Výška

0 mm

Farba

Farba nehrdzavejúcej ocele

Povrch

FINISH zušľachtilej ocele

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie