Zaisťovací bod ABS Lock X H 4
Kotviaci bod ABS Lock X, drevo 4
KOTVIACI BOD DO DREVA 16X400MM-LX-H-400
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upevňovacie zariadenie ABS-Lock X-H-4 sa zaskrutkuje priamo do nosníka pomocou 4 priložených skrutiek z nehrdzavejúcej ocele. Podpera pre upevňovací bod má priemer 16 mm, základová doska má rozmery 100 x 100 mm. Zabezpečovacie zariadenie na zachytenie pádu je skonštruované výlučne na bočné zaťaženie a udrží 3 osoby.
Zabezpečovacie zariadenie ABS-Lock X-H-4 je vybavené samostatne dostupnou nosnou trubicou a je vhodné ako rohový alebo koncový komponent v systémoch lanových postrojov. Prídavná trubica stabilizuje upevňovací bod, aby zniesol potrebné predbežné zaťaženie.
V ideálnom prípade sa systém ABS-Lock X-H-4 kombinuje s ďalšími kotviacimi zariadeniami s cieľom vytvoriť systém lanových postrojov dokonale prispôsobený podľa požiadaviek.
Hárky údajov(X)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415: 2013 pre nosné drevené konštrukcie
- Krokvy min. 100 mm x 120 mm
- Vrátane montážnej súpravy
- Vrátane nosnej trubice ako koncového alebo rohového stĺpika v bezpečnostných záchytných systémoch
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Dĺžka tyče | 400 mm |
Norma EN | 795 |
Vhodnosť pre podklad | Drevo |
Výška | 400 mm |
Farba | Farba nehrdzavejúcej ocele |
Povrch | FINISH zušľachtilej ocele |