Zaisťovací kolík
DIN 11023, oceľ, pozinkovaná, žltá
Obj. č. 0472862
EAN 4046778118697
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 11023, oceľ, žltá, pozinkovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 8 mm |
Vnútorný priemer (d2) | 8,000 mm |
Dĺžka (l1) | 62 mm |
Normy | DIN 11023 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |