Zaisťovací kolík
Oceľ, pozinkovaná, pasivovaná v hrubej vrstve
Obj. č. 0472545
EAN 4059608357333
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zaisťovací kolík, galvanizovaná oceľ, pasivovaná v hrubej vrstve (DSP)
Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (DSP) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na základe chrómu (III).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitý priemer (d1) | 4,5 mm |
Vnútorný priemer (d2) | 36 mm |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Normy | WN 472 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |