Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zaisťovací kolík

Oceľ, pozinkovaná, pasivovaná v hrubej vrstve
FLDPINLOK-(DSP)-D8X40MM

Obj. č. 047258

EAN 4059608357371

Cena za zvolené balenie
Zaisťovací kolík

Obj. č. 047258

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zaisťovací kolík, galvanizovaná oceľ, pasivovaná v hrubej vrstve (DSP)

Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (DSP) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na základe chrómu (III).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

8 mm

Vnútorný priemer (d2)

36 mm

Dĺžka (l1)

40 mm

Normy

WN 472

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia