Zaisťovací kolík
DIN 11023, pozinkovaná oceľ
KOLIK DIN11023 A2K 6X42
Obj. č. 04722642
EAN 4046777587005
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 11023, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 6 mm |
Vnútorný priemer (d2) | 32 mm |
Dĺžka (l1) | 42 mm |
Normy | DIN 11023 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |