Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zaisťovací kolík pre hadice

Oceľ, pozinkovaná, žltá, pre potrubia
FLDPINLOK-PIP-(A2C)-D9,5MM

Obj. č. 0472095

EAN 4011231401609

Cena za zvolené balenie
Zaisťovací kolík pre hadice

Obj. č. 0472095

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ 60, zápustkovo kovaná, žltá galvanizovaná (A2C)
  • Pre pozdĺžne spoje

  • S tretím otvorom na upevnenie upevňovacej reťaze
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

9,5 mm

Vnútorný priemer (d2)

40 mm

Dĺžka (l1)

62 mm

Normy

WN 472

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie