Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zaisťovací kolík pre hadice

Oceľ, pozink., pasivovaná v hrub. vrs. na potrubia

Obj. č. 04720545

EAN 4059608357272

Cena za zvolené balenie
Zaisťovací kolík pre hadice

Obj. č. 04720545

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zaisťovací kolík na potrubia, galvanizovaná oceľ, pasivovaná v hrubej vrstve (DSP)

Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (DSP) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na báze chrómu (III).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

4,5 mm

Vnútorný priemer (d2)

35 mm

Dĺžka (l1)

63 mm

Normy

CS

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia