Zaisťovací kolík pre hadice
Oceľ, pozinkovaná, žltá, pre potrubia
KOLIK POISTNY RO A2C D10,5MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ 60, zápustkovo kovaná, žltá galvanizovaná (A2C)
- Pre pozdĺžne spoje
- S tretím otvorom na upevnenie upevňovacej reťaze
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 10,5 mm |
Vnútorný priemer (d2) | 40 mm |
Dĺžka (l1) | 62 mm |
Normy | WN 472 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |