Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zaisťovacia karta pre nosníkovú svorku

Poistná spojka pre nosné svorky
POISTNY ZAVES M8-M12 VDS

Obj. č. 0862200010
EAN 4024835865418
Cena za zvolené balenie
Zaisťovacia karta pre nosníkovú svorku

Obj. č. 0862200010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodné pre veľkosti M8, M10, M12 a M16

Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.

Upozornenie

Upozornenie: Na zvláštnu žiadosť možno dodať veľkosť M16.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

350 mm

Šírka (B)

25 mm

Hrúbka (t)

3.0 mm

Priemer otvoru (RL1)

10.5 mm

Priemer otvoru 2 (RL2)

12.5 mm

Vzdialenosť 1 (A1)

14.5 mm

Vzdialenosť 2 (A2)

19 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

200.000 g

Povrch

Pozinkované

Materiál

Oceľový plech, 1.0226

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie