Zaisťovacia objímka FIXB 127
Objímka Fixbride FIXB 127
KLINCOVA OBJIMKA FIXB127-NL27MM-62X20-D2
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Všetky klince sú vhodné na sekundárne pripevnenie (bez všeobecného stavebného povolenia). Maximálne ťažné sily jednotlivých pripevnení sú na rozhodnutí používateľa a musia sa určiť pomocou skúšobných pripevnení alebo uťahovacích skúšok.
Hárky údajov(X)
Rýchle zaistenie prázdnych káblovodov (rúrok vystužených oceľou a plastových rúrok), ako aj sanitárnych rúrok a rúrok kúrenia na betónových povrchoch (betón štandardnej hmotnosti ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) podľa normy DIN EN 206 do vápennopieskovej tehly, plnej tehly a ocele klincami [G0.1 – G1.4]
Materiál | Oceľový plech, 1.0226 |
Povrch | Sendzimirovo pozinkovanie |
Dĺžka (A) | 62 mm |
Šírka (B) | 20 mm |
Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry (ØD) | 28 mm |
Kategória zariadenia | Würth BST 350 |
Vzdialenosť medzi stredom otvoru a konzolou (C) | 14 mm |