Zaisťovacia objímka FIXB 127 s vopred namontovaným 27 mm klincom typu HN 101
KLINCOVA OBJIMKA FIXB127-NL27MM-57,5X20-
Obj. č. 086412724
EAN 4024835502054
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Všetky klince sú vhodné na sekundárne pripevnenie (bez všeobecného stavebného povolenia). Maximálne ťažné sily jednotlivých pripevnení sú na rozhodnutí používateľa a musia sa určiť pomocou skúšobných pripevnení alebo uťahovacích skúšok.
Hárky údajov(X)
Rýchle zaistenie prázdnych káblovodov (rúrok vystužených oceľou a plastových rúrok), ako aj sanitárnych rúrok a rúrok kúrenia na betónových povrchoch (betón štandardnej hmotnosti ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) podľa normy DIN EN 206 do vápennopieskovej tehly, plnej tehly a ocele klincami [G0.1 – G1.4]
![]() | |
Materiál | Oceľový plech, 1.0226 |
Povrch | Sendzimirovo pozinkovanie |
Dĺžka (A) | 57,5 mm |
Šírka (B) | 20 mm |
Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry (ØD) | 24 mm |
Kategória zariadenia | Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (jednorazová súprava pre jednoduché upevnenia), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |
Vzdialenosť medzi stredom otvoru a konzolou (C) | 14 mm |