Zaisťovacia objímka W-GFIXBK 929
Fixbride W-GFIXBD 929
ZAISTOVACIA OBJIMKA (DIGA CS1) (18)
Obj. č. 0864929018
EAN 4045727985915
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodné pre systém DIGA® CS-2 POWER a rôzne konkurenčné systémy
- Materiál HD-PE, bez obsahu halogénu
- Vyššia pevnosť vďaka trom spevňujúcim pozdĺžnym rebrám
So schválením použitia ETA-18/0957 v kombinácii s klincami podľa ETA-12/0452
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Rýchle upevnenie prázdnych inštalačných rúrok (vystužených oceľou a plastových rúrok) a sanitárnych a vykurovacích potrubí na betónových podkladoch (betón štandardnej hmotnosti ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) podľa normy DIN EN 206 do vápennopieskovej tehly, plnej tehly a ocele.
![]() | |
Materiál | HDPE – polyetylén s vysokou hustotou |
Farba | Sivá |
Dĺžka (A) | 42,5 mm |
Šírka (B) | 23 mm |
Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry (ØD) | 18 mm |