Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zaisťovacia objímka W-GFIXBK 929

Fixbride W-GFIXBD 929
ZAISTOVACIA OBJIMKA (DIGA CS1) (32)

Obj. č. 0864929032

EAN 4045727985960

Cena za zvolené balenie
Zaisťovacia objímka W-GFIXBK 929

Obj. č. 0864929032

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodné pre systém DIGA® CS-2 POWER a rôzne konkurenčné systémy
  • Materiál HD-PE, bez obsahu halogénu

  • Vyššia pevnosť vďaka trom spevňujúcim pozdĺžnym rebrám

So schválením použitia ETA-18/0957 v kombinácii s klincami podľa ETA-12/0452

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Rýchle upevnenie prázdnych inštalačných rúrok (vystužených oceľou a plastových rúrok) a sanitárnych a vykurovacích potrubí na betónových podkladoch (betón štandardnej hmotnosti ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) podľa normy DIN EN 206 do vápennopieskovej tehly, plnej tehly a ocele.

Materiál

HDPE – polyetylén s vysokou hustotou

Farba

Sivá

Dĺžka (A)

55 mm

Šírka (B)

23 mm

Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry (ØD)

32 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie