Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zaisťovacia platňa Premium SIP

Zaisťovacia platňa DIN3015-2, Premium, SIP W3
SECPLT-DIN3015-2-SIP-W2-SZ6S/4

Obj. č. 0599029400

EAN 4045727002575

Cena za zvolené balenie
Zaisťovacia platňa Premium SIP

Obj. č. 0599029400

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zaisťovacia platňa, DIN3015-2, W2
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitá veľkosť

6S

Menovitá veľkosť podľa DIN

4

Dĺžka (l3)

116 mm

Vnútorná dĺžka (L 2)

68 mm

Šírka (b1)

45 mm

Vnútorná šírka (B2)

17,2 mm

Hrúbka (s2)

10 mm

DIN

3015-2

Materiál

Oceľ

Povrch

fosfátované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie