Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Zaisťovacie puzdro - ROZPERKA KOVOVA A0K Zaisťovacie puzdro - ROZPERKA KOVOVA A0K
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Zaisťovacie puzdro - ROZPERKA KOVOVA A0K - 1
Zaisťovacie puzdro - ROZPERKA KOVOVA A0K - 2

Zaisťovacie puzdro

Manžeta, pozinkovaná oceľ,
ROZPERKA KOVOVA A0K

Obj. č. 090506 80

EAN 4011231850193

Cena za zvolené balenie
Zaisťovacie puzdro

Obj. č. 090506 80

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na rýchlu a ekonomickú montáž ľahkých spojovacích dielov na všetky pevné materiály, galvanizovaná oceľ
  • Rýchla, jednoduchá inštalácia

  • Kalená pružinová oceľ

  • Komponent pridržiava nákružok

  • Okamžitá vysoká zaťažiteľnosť

  • Na použitie pri inštalácii zatlačením

  • Lepšie tepelné vlastnosti ako polyamidové kotvy
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na sekundárne upevnenie pri inštaláciách v interiéri

  • V exteriéri len na krátkodobé sekundárne upevnenia, ako sú napr. zabezpečovacie systémy budov

  • Vhodná na použitie v betóne ≥ B25, plnej tehle, plnej vápennopieskovej tehle, tvrdom prírodnom kameni

Priemer hmoždinky

6 mm

Dĺžka (l)

80 mm

Max. výška upevnenia v oceli (d a) (da)

50 mm

Hĺbka osadenia (h s)

30 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

6 mm

Vzdialenosť od kraja (a r)

50 mm

Osová vzdialenosť (a)

60 mm

Minimálna hrúbka stavebného prvku (d)

60 mm

Hĺbka otvoru (t)

35 mm

Priemer otvoru v stavebnom prvku (d Bau)

6,8 mm

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vyfukovací balónik na mechanické vyčistenie vŕtaného otvoru

CERPADLO NA CISTENIE OTVOROV

Na čistenie vŕtaných dier s menším priemerom
Viacúčelový vrták MFD-S s priamym driekom

UNIVERZALNY VRTAK D6 L200 PRAC.L135MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 2 ks
Viacúčelový vrták MFD-S s priamym driekom

VRTAK VIACUCELOVY MFDS D8 L200 PL135

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNI-MFDS-PLUS-D6-L110-WL50MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNI-MFDS-PLUS-D8-L110-WL50MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Príklepový vrták Plus Quadro-L Vario

VRTAK PLUS Q D6 L165 PL100

Ideálne riešenie pre výstuže a tvrdé materiály, vyznačuje sa symetrickou hlavou z jedného kusa so štyrmi reznými hranami a podávacou skrutkovicou Vario so štyrmi špirálami so zosilneným
x 2 ks
Pokrývačské kladivo Nemecký dizajn podľa normy DIN 7239 s drážkou na klince

KLADIVO TESARSKE 600G