Zaisťovacie puzdro
Manžeta, pozinkovaná oceľ,
ROZPERKA KOVOVA A0K
Obj. č. 090508 130
EAN 4011231850216
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na rýchlu a ekonomickú montáž ľahkých spojovacích dielov na všetky pevné materiály, galvanizovaná oceľ
- Rýchla, jednoduchá inštalácia
- Kalená pružinová oceľ
- Komponent pridržiava nákružok
- Okamžitá vysoká zaťažiteľnosť
- Na použitie pri inštalácii zatlačením
- Lepšie tepelné vlastnosti ako polyamidové kotvy
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Na sekundárne upevnenie pri inštaláciách v interiéri
- V exteriéri len na krátkodobé sekundárne upevnenia, ako sú napr. zabezpečovacie systémy budov
- Vhodná na použitie v betóne ≥ B25, plnej tehle, plnej vápennopieskovej tehle, tvrdom prírodnom kameni
Priemer hmoždinky | 8 mm |
Dĺžka (l) | 130 mm |
Max. výška upevnenia v oceli (d a) (da) | 90 mm |
Hĺbka osadenia (h s) | 40 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 8 mm |
Vzdialenosť od kraja (a r) | 50 mm |
Osová vzdialenosť (a) | 80 mm |
Minimálna hrúbka stavebného prvku (d) | 80 mm |
Hĺbka otvoru (t) | 45 mm |
Priemer otvoru v stavebnom prvku (d Bau) | 8,8 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!