Základ Montážna základňa ORS 143 W pre dymový spínač
Násten. mont. zákl. ORS 143 W pre dym. sp. ORS 142
PRISLUSENSTVOZAMOK SR 143W BIELA
Obj. č. 0688002003
EAN 4052703274680
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Základňa pre montáž na stenu/preklad v suchých miestnostiach
- Jednoduchá montáž a inštalácia
- S magnetom pre voliteľnú aktiváciu vedenia monitorovania pre ORS 142
Upozornenie
Len horizontálna montáž
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Inštalácia nad preklad (prekladový alarm)
![]() | |
Oblasť použitia | Objektová zóna, Súkromný pozemok |
Vhodné pre | Protipožiarne dvere, Protidymové dvere, Núdzové dvere |
Vhodnosť pre počet dverí | 1, 2 |
Montážny variant | Inštalácia prekladu, Nástenná montáž |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Typ inštalácie | Na omietku |
Materiál | Plast/kov |
Farba | Biela pravá |
Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Nie |
Vyhlásenie o zhode (CE) | Nie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!