Základ
Držiaky
SOKEL PRE ZVAZOVANIE KABLOV
Obj. č.
0502812
EAN 4024835550277
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nízka montážna výška na zväzovanie káblov, hadíc a pod.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Vhodné na upevnenie pomocou skrutiek alebo nitov
- Na použitie pri konštrukcii skriňových rozvádzačov, strojov a v motorových vozidlách
![]() | |
Vhodnosť pre káblové viazacie pásky | 2,5 mm |
Šírka (a) | 10 mm |
Priemer otvoru (c) | 4,8 mm |
Dĺžka (d) | 20 mm |
Výška (h) | 6 mm |
Materiál | Polyamid – PA6.6 |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Farba | Prírodná |