Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Zakladací kľúč s multi profilom, 1/2“ jeden nástroj pre všetky aplikácie - KLUC ZAKLADACI 1/2 MULTI SW 27MM Zakladací kľúč s multi profilom, 1/2“ jeden nástroj pre všetky aplikácie - KLUC ZAKLADACI 1/2 MULTI SW 27MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Zakladací kľúč s multi profilom, 1/2“ jeden nástroj pre všetky aplikácie - KLUC ZAKLADACI 1/2 MULTI SW 27MM - 1
Zakladací kľúč s multi profilom, 1/2“ jeden nástroj pre všetky aplikácie - KLUC ZAKLADACI 1/2 MULTI SW 27MM - 2

Zakladací kľúč s multi profilom, 1/2“ jeden nástroj pre všetky aplikácie

Multifunkčný zakladací kľúč 1/2"
KLUC ZAKLADACI 1/2 MULTI SW 27MM
ZEBRA

Obj. č. 071213427
EAN 4038898924647

Cena za zvolené balenie
Zakladací kľúč s multi profilom, 1/2“ jeden nástroj pre všetky aplikácie

Obj. č. 071213427

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nové viacnásobné zakladacie kľúče pre päť rôznych profilov!

Multitalent!



Multi-profil uplatniteľný na päť najpoužívanejších profilov hláv skrutiek


  • Šesťhranný metrický, štvorhranný metrický, dvanásťhranný metrický, šesťhranný imperiálny, vonkajší TX

  • Jedna sada na všetky uplatnenia


Mimoriadne vysoká kvalita zakladacích kľúčov s multi profilom zaručuje dlhodobú životnosť



Vyhotovenie: Pochrómovaný, leštený



Profil: 1/2“ vnútorný štvorhran



Hrot:

Dvanásťhran, multi profil



Geometria: Krátka

Upozornenie

Vhodné na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť kľúča

27 mm

Dĺžka (L1)

44 mm

Povrch

Pochrómovaný

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie