Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zakladací kľúč, zahnutý

Obojstr. zakl. kľ., zahn., POWERDRIV, 6-hr./12-hr.
KLUC ZAKLADACI ZAHNUTY (FAJKOVY) SW14

Obj. č. 071428214
EAN 4038898881209

Cena za zvolené balenie
Zakladací kľúč, zahnutý

Obj. č. 071428214

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zakladací kľúč, typ L

Vyhotovenie: metrické, prevŕtané


  • Krátka strana: vŕtaný otvor

  • Dlhá strana: dlhý dutý tvar


Hrot: Powerdriv


  • Krátka strana: dvanásťhran

  • Dlhá strana: šesťhran


Norma: ISO 2236



Materiál: chróm-vanádiová oceľ



Povrch: pochrómovaný

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť kľúča

14palcov

Dĺžka (L)

175 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

20.5 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

19 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie