Zakladací kľúč, zahnutý
Obojstr. zakl. kľ., zahn., POWERDRIV, 6-hr./12-hr.
KLUC ZAKLADACI ZAHNUTY (FAJKOVY) SW17
Obj. č.
071428217
EAN 4038898881636
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53485.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/149996.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zakladací kľúč, typ L
Vyhotovenie: metrické, prevŕtané
- Krátka strana: vŕtaný otvor
- Dlhá strana: dlhý dutý tvar
Hrot: Powerdriv
- Krátka strana: dvanásťhran
- Dlhá strana: šesťhran
Norma: ISO 2236
Materiál: chróm-vanádiová oceľ
Povrch: pochrómovaný
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť kľúča | 17 mm |
Dĺžka (L) | 195 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 24,5 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 21 mm |