Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Základná injektážna malta WIT-VM 210

INJ-MALTA-(WIT-VM210)-KART-300ML

Obj. č. 5918422300

EAN 4068362165467

Cena za zvolené balenie
Základná injektážna malta WIT-VM 210

Obj. č. 5918422300

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Základná malta pre betón, murivo a na dodatočnú inštaláciu pripojení výstuže (REBAR)
  • 2-zložková živicová malta, vinylester bez styrénov

  • Samostatný fixačný bod, popraskaný a nepopraskaný betón, seizmická výkonnostná kategória C1 a C2

Kotviaca tyč W-VI-A, kotviaca tyč W-VD-A, štandardná závitová tyč s osvedčením o schvaľovacej skúške 3.1


  • Samostatný fixačný bod pre murivo (systém s perforovanou objímkou SH)

Perforovaná objímka SH, kotviaca tyč W-VI-A, štandardná závitová tyč s osvedčením o schvaľovacej skúške 3.1


  • Dodatočné pripojenie výstuže

  • 150 ml, 330 ml a 420 ml kartuše je možné používať až do dátumu minimálnej trvanlivosti po výmene statickej zmiešavacej trubičky alebo opätovnom utesnení pomocou uzáveru
  • Európske technické posúdenie ETA-20/0647: Samostatný fixačný bod + popraskaný a nepopraskaný betón (kotviaca tyč W-VD-A, štandardná závitová tyč s osvedčením o schvaľovacej skúške 3.1), seizmická výkonnostná kategória C1 a C2

  • Európske technické posúdenie ETA-20/0645: Samostatný fixačný bod + murivo z plných a dierovaných tehál, pórobetón (perforovaná objímka SH, kotviaca tyč W-VI-A, objímka s vnútorným závitom, závitová tyč s osvedčením o schvaľovacej skúške 3.1, pórobetón len bez perforovanej objímky)

  • Európske technické posúdenie ETA-20/0646: Dodatočne inštalované pripojenie výstuže (REBAR) – len kartuše 330 ml a 420 ml
Oblasť použitia
  • Na kotvenie v popraskanom a nepopraskanom betóne, murive pozostávajúcom z plnej a dierovanej tehly, pórobetóne a pre dodatočne inštalované výstužné tyče

  • Vhodné na upevnenie kovových konštrukcií, kovových profilov, drevených konštrukcií, konzol, mriežok, potrubí, káblovodov atď.

Obsah

300 ml

Vhodná vytláčacia pištoľ

EasyMax 330 ml, HandyMax 330 ml, Vytláčacia pištoľ WIT 330 ml, Vytláčacia pištoľ MULTI, Akumulátorová vytláčacia pištoľ 330 ml, Vytláčacia pištoľ na silikón 310 ml

Min./max. procesná teplota / podmienky

+5 do +40 °C / teplota v ukotvení počas spracovania a tvrdenia

Min./max. teplota okolia / podmienky

-40 do +80 °C / po kompletnom procese tvrdenia

Odolnosť voči teplotám, dlhodobé teploty max.

+50 °C

Odolnosť voči teplotám, krátkodobé teploty max.

+80 °C

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

12 Mesiac / Skladovanie v chlade a suchu, 5°C až 25°C

Schválenie

ETA-20/0645, ETA-20/0646, ETA-20/0647

Chemický základ

Dvojzložková malta z reaktívnych živíc, bez vinylesterov a styrénov

Farba

strieborné

Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
With cotton velour finish inside.
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie