Základná injektážna malta WIT-VM 210
INJ-MALTA-(WIT-VM210)-KART-420ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- 2-zložková živicová malta, vinylester bez styrénov
- Samostatný fixačný bod, popraskaný a nepopraskaný betón, seizmická výkonnostná kategória C1 a C2
Kotviaca tyč W-VI-A, kotviaca tyč W-VD-A, štandardná závitová tyč s osvedčením o schvaľovacej skúške 3.1
- Samostatný fixačný bod pre murivo (systém s perforovanou objímkou SH)
Perforovaná objímka SH, kotviaca tyč W-VI-A, štandardná závitová tyč s osvedčením o schvaľovacej skúške 3.1
- Dodatočné pripojenie výstuže
- 150 ml, 330 ml a 420 ml kartuše je možné používať až do dátumu minimálnej trvanlivosti po výmene statickej zmiešavacej trubičky alebo opätovnom utesnení pomocou uzáveru
- Európske technické posúdenie ETA-20/0647: Samostatný fixačný bod + popraskaný a nepopraskaný betón (kotviaca tyč W-VD-A, štandardná závitová tyč s osvedčením o schvaľovacej skúške 3.1), seizmická výkonnostná kategória C1 a C2
- Európske technické posúdenie ETA-20/0645: Samostatný fixačný bod + murivo z plných a dierovaných tehál, pórobetón (perforovaná objímka SH, kotviaca tyč W-VI-A, objímka s vnútorným závitom, závitová tyč s osvedčením o schvaľovacej skúške 3.1, pórobetón len bez perforovanej objímky)
- Európske technické posúdenie ETA-20/0646: Dodatočne inštalované pripojenie výstuže (REBAR) – len kartuše 330 ml a 420 ml
- Na kotvenie v popraskanom a nepopraskanom betóne, murive pozostávajúcom z plnej a dierovanej tehly, pórobetóne a pre dodatočne inštalované výstužné tyče
- Vhodné na upevnenie kovových konštrukcií, kovových profilov, drevených konštrukcií, konzol, mriežok, potrubí, káblovodov atď.
Obsah | 420 ml |
Vhodná vytláčacia pištoľ | EasyMax 420 ml, HandyMax 420 ml, Vytláčacia pištoľ WIT 420 ml, Vytláčacia pištoľ MULTI, Akumulátorová vytláčacia pištoľ 420 ml, Pneumatická vytláčacia pištoľ 420 ml |
Min./max. procesná teplota / podmienky | +5 do +40 °C / teplota v ukotvení počas spracovania a tvrdenia |
Min./max. teplota okolia / podmienky | -40 do +80 °C / po kompletnom procese tvrdenia |
Odolnosť voči teplotám, dlhodobé teploty max. | +50 °C |
Odolnosť voči teplotám, krátkodobé teploty max. | +80 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 18 Mesiac / Skladovanie v chlade a suchu, 5°C až 25°C |
Schválenie | ETA-20/0645, ETA-20/0646, ETA-20/0647 |
Chemický základ | Dvojzložková malta z reaktívnych živíc, bez vinylesterov a styrénov |
Farba | Sivá |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!