Základná spodná bielizeň , dlhé pančuchy
Funkčná bielizeň, dlhé pančuchy, základné
Obj. č.
M452050005
EAN 4251596892401
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Elastická, vysoko funkčná dlhá spodná bielizeň v dynamickom prevedení poskytuje optimálnu reguláciu teploty a príjemné pohodlie.
- Ploché, veľmi jemné švy, priedušné, rýchloschnúce
- Široký elastický pás na dokonalé pohodlie
- Kopíruje postavu, pre maximálnu voľnosť pohybu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna, Červená |
Veľkosť | 3XL |
Materiál | 55 % polyester, 35 % polyamid, 10 % elastán |
Hmotnosť látky na m2 | 140 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nečistiť chemicky, Nežehliť |