Základná spodná bielizeň s dlhými rukávmi
Funkčná spodná bielizeň, dlhá košeľa, základná
Obj. č.
M452051005
EAN 4251596892425
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Funkčná spodná bielizeň zaujme dynamickým prevedením a inovatívnou technológiou.
- Ploché, veľmi jemné švy, priedušné, rýchloschnúce
- Ľahké, jemné lemovanie
- Kopíruje postavu, pre maximálnu voľnosť pohybu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna, Červená |
Veľkosť | 3XL |
Materiál | 55 % polyester, 35 % polyamid, 10 % elastán |
Hmotnosť látky na m2 | 140 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nečistiť chemicky, Nežehliť |