Základná svorka s tlačnou tyčou bez konzoly možnosť otočenia o 360°
Svorka s tlačnou tyčou Basic bez konzoly
RYCHLOUPINAK-POSUV-360°-H20/16-30
Obj. č. 071467721
EAN 4065746378918
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na priame pripevnenie na panely z oceľových plechové alebo na zariadenia prostredníctvom predného závitu a poistnej matice
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Materiál rukoväte | 1-zložkový plast |
Povrch | Pozinkované |
Šírka (b1) | 24 mm |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d3) | M16 x 1,5 |
Výška (h1) | 78 mm |
Min./max. výška zovretia (h2) | 16-30 mm |
Dĺžka zdvihu (HUB) | 20 mm |
Vzdialenosť 1 (c1) | 12,7 mm |
Dĺžka (l1) | 64 mm |
Upínacia sila (F1) | 910 N |
Otvárací uhol (α) | 189 Stupeň |
Veľkosť krídlovej matice | M6 x 30 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 119,000 g |