Základná svorka s tlačnou tyčou bez konzoly možnosť otočenia o 360°
Svorka s tlačnou tyčou Basic bez konzoly
RYCHLOUPINAK-POSUV-360°-H40/28-50
Obj. č. 071467722
EAN 4065746378901
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na priame pripevnenie na panely z oceľových plechové alebo na zariadenia prostredníctvom predného závitu a poistnej matice
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Materiál rukoväte | 1-zložkový plast |
Povrch | Pozinkované |
Šírka (b1) | 28,6 mm |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d3) | M20 x 1,5 |
Výška (h1) | 101 mm |
Min./max. výška zovretia (h2) | 28-50 mm |
Dĺžka zdvihu (HUB) | 40 mm |
Vzdialenosť 1 (c1) | 16 mm |
Dĺžka (l1) | 74,2 mm |
Upínacia sila (F1) | 1360 N |
Otvárací uhol (α) | 186 Stupeň |
Veľkosť krídlovej matice | M8 x 50 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 280,000 g |