Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Základná svorka s tlačnou tyčou bez konzoly možnosť otočenia o 360°

Svorka s tlačnou tyčou Basic bez konzoly
RYCHLOUPINAK-POSUV-360°-H67/25-50

Obj. č. 071467723

EAN 4065746378925

Cena za zvolené balenie
Základná svorka s tlačnou tyčou bez konzoly možnosť otočenia o 360°

Obj. č. 071467723

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na priame pripevnenie na panely z oceľových plechové alebo na zariadenia prostredníctvom predného závitu a poistnej matice

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Materiál rukoväte

1-zložkový plast

Povrch

Pozinkované

Šírka (b1)

40 mm

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d3)

M27 x 2

Výška (h1)

143 mm

Min./max. výška zovretia (h2)

25-50 mm

Dĺžka zdvihu (HUB)

67 mm

Vzdialenosť 1 (c1)

22 mm

Dĺžka (l1)

170 mm

Upínacia sila (F1)

3180 N

Otvárací uhol (α)

181 Stupeň

Veľkosť krídlovej matice

M10 X 50 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

773,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie