Základná zinková ochrana Zinkový sprej, svetlý
Základná zinková ochrana METAL-LIGHT-ZINK
SPREJ ZINKOVY SVETLY 400ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Galvanizovanie za studena
- Chráni pred hrdzou
- Odolná voči odieraniu
- Môže sa bodovo zvárať
- Katódová ochrana proti korózii
Skladujte na suchom mieste a pri izbovej teplote (15 – 25 °C), minimálna skladovateľnosť dva roky.
Hárky údajov(X)
Vhodná na opravu poškodenia z dôvodu obrábania a opravu hrdzavých plôch na galvanizovaných dieloch a oceľových konštrukciách. Ideálna pre vysoko kvalitný základný náter na kovy.
Obsah | 400 ml |
Chemický základ | Modifikovaná alkydová živica |
Farba | Strieborná |
Doba vytvrdnutia min. | 10 h |
Podmienka pre vytvrdnutie/vyzretia | 20°C |
Doba vytvrdnutia max. | 12 h |
Odolnosť pri teste striekajúcou slanou vodou | 240 h |
Teplotná odolnosť max. | 240 °C |
Doba vyschnutia bez nalepovania prachu | 12 min |
Hrúbka suchej vrstvy (krížový nástrek) | 20 µm |
Podmienka pre dobu vyschnutia bez nalepovania prachu | pri teplote 20°C |
Obsah zinku v suchej fólii | 44 % |
Obsah zinku vo farbe | 21 % |
Obsah zinku v pigmente | 99,9 % |
Hrúbka vrstvy | 30 µm |
Podmienka pre pevnosť uchopenia | pri teplote 20°C |
Podklady s dobrou priľnavosťou | Železné kovy, Drevo, plast, Lepenka, Zinkové plechy |
Môže sa bodovo zvárať. | Áno |
Index priľnavosti | MAN 0-1 |
Pevnosť uchopenia min./max. | 15 min-20 min |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 30 Mesiac |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | Skladovanie s ochranou pred mrazom, mimo dosahu slnečného žiarenia |
Bod vzplanutia min. | 21 °C |