Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Základné telo kľúčov na drážkové matice

Kolíkový kľúč, základný prvok
ZAKLADNY DIEL CAPOVEHO KLUCA 3/4"

Obj. č. 1952001142

EAN 4250158110137

Cena za zvolené balenie
Základné telo kľúčov na drážkové matice

Obj. č. 1952001142

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na montážne a demontážne práce na zadnej náprave
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • 1952001130: MB planétový náboj zadnej nápravy (európska náprava) 10 t + 13 t . HL 7/1, HL 7/2, HL 7/18, HO /8, HO 7/9 , HL 7/10, HL 7/015, HL 7/021, HL 7/3, HD 7/2, HD 7/19DG, HD 7/016DG – MB planétový náboj zadných náprav: 7 t AL7/1

  • 1952001142: MAN a MB 10 a 13 t AP hypoidná a vlečená náprava N 7/4, Omnibus 0305G, 0405G. MAN planétový náboj zadnej nápravy F rady H7, HD7, hypoidná zadná náprava F rady HY – 1175, HDY – 1175

  • 1952001146: MAN, MB Atego zadná náprava, HL2, 814 Vitaro

  • 1952001149: MB Actros zadná náprava, HL 8 (hypoidná náprava)

Uťahovacia hlava

3/4 palca

Šírka čapu

11,4 mm

Vnútorný priemer

101,5 mm

Dĺžka

140 mm

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

MAN

Hmotnosť výrobku (na kus)

1500,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie