Základné tričko pod oblečenie
Funkčné tričko, základné
TRICKO UNDERWEAR BASIC BLACK/RED S/M
Obj. č.
M452049001
EAN 4251402774372
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Funkčné, pohodlné tričko na športové aktivity a vysoké pracovné nasadenie pri práci na vašom majstrovskom diele.
- Ploché, veľmi jemné švy, priedušné, rýchloschnúce
- Ľahké, jemné lemovanie
- Kopíruje postavu, pre maximálnu voľnosť pohybu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna, Červená |
Veľkosť | S/M, L/XL, 2XL |
Materiál | 55 % polyester, 35 % polyamid, 10 % elastán |
Hmotnosť látky na m2 | 140 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nežehliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nečistiť chemicky, Nebieliť |