Základný náter Rust Stop
Základný náter Rust-Stop
FARBA ZAKLADOVA ROSTSTOP 750ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vynikajúca ochrana proti korózii.
- Spĺňa požiadavky korozívnosti kategórie C3 "high" podľa normy DIN EN ISO 12944
- Približne 500 hodín podľa normy DIN EN ISO 9227
- Odolný proti vode, morskej vode a mnohým chemikáliám
Rýchle zasychá
- Spracované materiály sa môžu rýchlo používať a prepravovať
- Ideálne vhodný ako prepravný náter pre oceľové konštrukcie
Môže sa natierať
Krátkodobá odolnosť proti teplotám do +120 °C
Vyhovuje predpisom o látkach VOC
- Znížený obsah rozpúšťadiel
- Spĺňa podmienky najvyššieho prípustného obsahu VOC podľa smernice o VOC (1999/13/EG)
Poznámka: Možno pretierať pomocou komerčne dostupných systémov na nanášanie vrchných náterov tak, ako sa uvádza v tabuľke (pozrite si hárok s technickými údajmi)
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Základný náter odolný voči korózii vhodný pre aplikácie, ako je napr. výroba vozidiel, výroba lodí, kovové a oceľové konštrukcie, výroba nástrojov, výstavba mostných konštrukcií, stavba nádrží, potrubných systémov, kontajnerov, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, miestne hospodárstvo, stavebné stroje atď.
Povrch musí byť čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota. Uvoľnenú hrdzu, náter a nečistoty odstráňte drôtenou kefou, škrabkou alebo podobným nástrojom. Pred použitím materiál dôkladne premiešajte. Aplikujte dve vrstvy s časovým odstupom pribl. jedna hodina.
Hmotnosť obsahu | 960 g |
Obsah | 750 ml |
Chemický základ | Alkydová živica |
Farba | Červenohnedá |
Doba schnutia | 16 h |
Hustota | 1.4 g/cm³ |
Podmienka pre hustotu | pri teplote 20°C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 12 Mesiac |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | pri 10 °C až 35 °C, mimo dosahu slnečného žiarenia, bez tepelných zdrojov |