Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Základný náter pre sekundové lepidlo - PRIMER SUPERGLUE 50ML Základný náter pre sekundové lepidlo - PRIMER SUPERGLUE 50ML Základný náter pre sekundové lepidlo - PRIMER SUPERGLUE 50ML
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/_5ZfLgO2QhQ

Základný náter pre sekundové lepidlo - PRIMER SUPERGLUE 50ML - 1
Základný náter pre sekundové lepidlo - PRIMER SUPERGLUE 50ML - 2
Základný náter pre sekundové lepidlo - PRIMER SUPERGLUE 50ML - 3

Základný náter pre sekundové lepidlo

PRIMER SUPERGLUE 50ML

Obj. č. 08930915

EAN 4050641533982

Cena za zvolené balenie
Základný náter pre sekundové lepidlo

Obj. č. 08930915

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na zlepšenie adhézie ťažko zlepiteľných plastov
Upozornenie

Poznámka: Pri lepení rôznych materiálov sa základný náter môže použiť len na nepolárnom povrchu

Oblasť použitia

Pokyny na použitie predstavujú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia, ako aj podmienky skladovania a používania, nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Akékoľvek technické informácie alebo rady poskytnuté našou bezplatnou zákazníckou službou sa poskytujú s vylúčením akejkoľvek zodpovednosti, pokiaľ tieto rady alebo informácie nie sú súčasťou nášho zmluvne dohodnutého rozsahu služieb alebo poradca nekonal úmyselne. Zaisťujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať svoje výrobky. Dodržujte informácie v dokumente s technickými údajmi!

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Základný náter zlepšuje adhéziu materiálov, ktoré sa ťažko lepia

Pokyny

Základný náter možno aplikovať na povrch pomocou absorpčného materiálu (napr. malej špongie) alebo štetca, podľa potreby. Diely možno taktiež do základného náteru ponoriť alebo nasprejovať.


Lepidlo sa môže aplikovať až po úplnom odvetraní rozpúšťadla.


Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.

Chemický základ

Alifatické rozpúšťadlo

Farba

Transparentná

Hustota

0,68 g/cm³

Bod vzplanutia min.

-10 °C

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

24 Mesiac / Izbová teplota

Obsah

50 ml

Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice
Nitrilové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
S bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri.
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie