Základný prvok pre rozperné kotvy, 2 kusy
TENSANC-2PCE-2PIL-L-255X95X60X3,0MM
Obj. č. 5392000311
EAN 4062856588374
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Ideálne pre rôzne aplikácie pri montáži vďaka rôznym možnostiam kombinácie s príslušnou opornou doskou
- Spĺňa rôzne požiadavky na prenos zaťaženia alebo vzdialenosti otvorov pre skrutky v dôsledku rôznych geometrií
- Predbežné zostavenie vo výrobe je možné so základovým prvkom, napríklad montáž opornej dosky alebo kompletné obloženie a finálna úprava interiérových stien
- Vhodné aj pre stenové panely s predpripravenou montážnou úrovňou a súvisiacou väčšou vzdialenosťou otvorov pre skrutky
- Vysoká pevnosť v ťahu
- Žiadne poškodenie stenových prvkov počas prepravy a menšie nebezpečenstvo poranenia o vyčnievajúce časti
- Príklad statického návrhu v technickom liste
Označenie CE podľa európskeho technického posúdenia ETA-14/0274
Hárky údajov(X)
- Predmontáž opornej dosky pomocou kotevných klincov alebo skrutiek pre trámové pätky vo výrobe
- Finálna montáž základného prvku pomocou skrutiek pias na pripojenie k opornej doske a k fixačným kotvám alebo skrutkám do betónu na ukotvenie do podkladu na stavbe
- Výšku je možné ľahko a rýchlo nastaviť aj na stavenisku
![]() | |
Typové označenie | HTA-2PIL-L |
Šírkaxvýškaxhĺbka | 60 x 95 x 255 mm |
Šírka | 60 mm |
Výška | 95 mm |
Hrúbka | 3 mm |
Počet otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH | 8 + 1 KS |
Počet otvorov | 9 KS |
Schválenie | ETA-14/0274 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!