Základný rám Policový vozík 1 230 mm
Rámový policový vozík 1 230 mm
Obj. č. 1967701147
EAN 4063275100369
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vyrobený zo systému hliníkových profilov Würth WAPS®
- 4× kolieska s guľôčkovými ložiskami (2× s aretačnou brzdou) s priemerom 125 mm
- Nosnosť v pokoji: 1 500 kg
- Nosnosť pri rýchlosti 4 km/h: 450 kg
- Nosnosť v pokoji: 1 500 kg
- Nosnosť pri rýchlosti 4 km/h: 450 kg
- 2× bočné rukoväti na pohodlné uchopenie
- Celkové zaťaženie: Max. 150 kg na úroveň/max. 600 kg celkovo
- Modulárna konštrukcia s variabilným počtom úrovní (4 – 6 ks)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 1350 mm |
Šírka | 1230 mm |
Výška | 1950 mm |
Počet zvitkov | 4 |
Materiál | Hliník |
Povrch | eloxované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!