Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Základný regál. blok 8

REGÁL BLOK VELKY PRAVY

Obj. č. 096399 830

EAN 4061975221155

Cena za zvolené balenie
Základný regál. blok 8

Obj. č. 096399 830

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vopred namontované a pripravené na inštaláciu
  • Vhodný pre rôzne typy vozidiel, s možnosťou rozšírenia pomocou modulárnych komponentov

  • Vyrobené z ocele vysokej pevnosti s kvalitným práškovým náterom

  • Vrátane protišmykovej podložky

  • Obsahuje súpravy na postrannú montáž a montáž na podlahu

  • Podlahový panel vozidla nie je súčasťou balenia


Pravá strana pozostáva z týchto častí:


  • Podzostava s výklopným čelom, výška 180 mm a svetlá výška 410 mm

  • Rozložiteľný pracovný stôl s otočnou plošinou a zverákom

  • Tri zásuvky, výška 120 mm, každá s dvomi deliacimi plechmi

  • Jeden horný rám s oddeľovacím plechom
Upozornenie

Pozrite si priraďovaciu tabuľku

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Výška strany druhého vodiča

950 mm

Šírka strany druhého vodiča

1112 mm

Hĺbka

380 mm

Šírka

1112 mm

Výška

950 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

50,000 kg

Farba

Antracitová sivá RAL 7016 štruktúrovaná, Dopravná červená RAL 3020, štruktúrovaná

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie