Základný regál. blok 5
REGÁL BLOK STREDNY LAVY PREDNY
Obj. č. 096399 826
EAN 4061975220929
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vhodný pre rôzne typy vozidiel, s možnosťou rozšírenia pomocou modulárnych komponentov
- Vyrobené z ocele vysokej pevnosti s kvalitným práškovým náterom
- Vrátane protišmykovej podložky
- Obsahuje súpravy na postrannú montáž a montáž na podlahu
- Podlahový panel vozidla nie je súčasťou balenia
Predná ľavá strana pozostáva z týchto súčastí:
- Otvorená podzostava, svetlá výška 420 mm s rýchloupínacím popruhom na zabezpečenie strojových schránok
- Jeden stojan s boxmi KLT pre malé diely na prehľadné a usporiadané uloženie malých dielov
- Jeden úložný stojan s dvomi oddeľovacími plechmi na prehľadné a usporiadané uloženie nástrojov a malých dielov
- Jeden horný rám s oddeľovacím plechom
Pozrite si priraďovaciu tabuľku
Hárky údajov(X)
Výška strany vodiča | 980 mm |
Šírka strany vodiča | 834 mm |
Hĺbka | 330/380 mm |
Šírka | 834 mm |
Výška | 980 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 25,000 kg |
Farba | Antracitová sivá RAL 7016 štruktúrovaná, Dopravná červená RAL 3020, štruktúrovaná |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!