Základný regál. blok 1
REGÁL BLOK MALY ĽAVA STRANA
Obj. č. 096399 821
EAN 4061975228734
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vhodný pre rôzne typy vozidiel, s možnosťou rozšírenia pomocou modulárnych komponentov
- Vyrobené z ocele vysokej pevnosti s kvalitným práškovým náterom
- Vrátane protišmykovej podložky
- Obsahuje súpravy na postrannú montáž a montáž na podlahu
- Podlahový panel vozidla nie je súčasťou balenia
Ľavá strana pozostáva z týchto súčastí:
- Podzostava s panelom, svetlá výška 420 mm a výrez na oblúk kolesa 420 x 112 mm
- Dva úložné stojany, každý s dvomi oddeľovacími plechmi na prehľadné a usporiadané uloženie nástrojov a malých dielov
- Jeden horný rám s oddeľovacím plechom
Pozrite si priraďovaciu tabuľku
Hárky údajov(X)
Výška strany vodiča | 980 mm |
Šírka strany vodiča | 1112 mm |
Hĺbka | 330/380 mm |
Šírka | 1112 mm |
Výška | 980 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 30,000 kg |
Farba | Antracitová sivá RAL 7016 štruktúrovaná, Dopravná červená RAL 3020, štruktúrovaná |