Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Základová doska VARIFIX®

Základová doska VARIFIX, imperiálna
VARIFIX DIEL A4-150X80-1/2IN

Obj. č. 0865400115

EAN 4046778543130

Cena za zvolené balenie
Základová doska VARIFIX®

Obj. č. 0865400115

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zváranie v ochrannej atmosfére s inertným plynom pre imperiálnu verziu

Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Potravinársky/nápojový priemysel, chemický priemysel, vonkajšia inštalácia.


Na pripevnenie na stenu, podlahu a strop v spojení so svorkou TIPP z nehrdzavejúcej ocele A4.

Prípojný závit (G)

1/2 inch

Dĺžka (L)

150 mm

Šírka (B)

80 mm

Hrúbka (t)

6 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL)

25 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB)

13 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA)

100 mm

Odporúčané ťahové zaťaženie

4 kN

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Hmotnosť výrobku (na kus)

593,799 g

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie