Základová doska VARIFIX®
Základová doska VARIFIX, imperiálna
VARIFIX DIEL A4-150X80-1IN
Obj. č. 0865400117
EAN 4046778543154
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Potravinársky/nápojový priemysel, chemický priemysel, vonkajšia inštalácia.
Na pripevnenie na stenu, podlahu a strop v spojení so svorkou TIPP z nehrdzavejúcej ocele A4.
![]() | |
Prípojný závit (G) | 1palec |
Dĺžka (L) | 150 mm |
Šírka (B) | 80 mm |
Hrúbka (t) | 6 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL) | 25 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB) | 13 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA) | 100 mm |
Odporúčané ťahové zaťaženie | 4 kN |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 639,400 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |