Základová doska pre rozperné kotvy, dva kusy
Základová doska, dvojdielna rozperná kotva
Obj. č.
5392000305
EAN 4062856220236
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálne na spájanie drevených konštrukcií s betónovými, oceľovými a drevenými podkladovými prvkami
- Ideálne pre rôzne aplikácie pri montáži vďaka rôznym možnostiam kombinácie s príslušným základným prvkom
- Možnosť predvýroby vo výrobnom závode, napríklad montáž základovej dosky alebo kompletného obloženia a dokončenie vnútorných stien
- Vysoké nosnosti v ťahu
Upozornenie
Žiadne poškodenie stenových prvkov počas prepravy a menšie nebezpečenstvo poranenia o vyčnievajúce časti
Označenie CE podľa európskeho technického posúdenia ETA-14/0274
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Predmontáž základovej dosky pomocou kotviacich klincov alebo skrutiek pre trámové závesy vo výrobe
- Finálna montáž základného prvku pomocou skrutiek pias® na pripojenie k základovej doske a ku kotviacim skrutkám alebo skrutkám do betónu na ukotvenie do zeme na stavenisku
- Výšku je možné ľahko a rýchlo nastaviť aj na stavenisku
![]() | |
Typové označenie | BP 40-440 |
Šírka | 40 mm |
Výška | 440 mm |
Hrúbka | 3 mm |
Počet otvorov | 25 STK |
Priemer otvoru | 5.1 mm |
Schválenie | ETA-14/0274 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!