Základová doska pre rozperné kotvy, dva kusy
Základová doska, dvojdielna rozperná kotva
PLATNA ZADNA 2DIEL BPL 65X380X2,0MM
Obj. č. 5392000313
EAN 4065746363358
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálne na spájanie drevených konštrukcií s betónovými, oceľovými a drevenými podkladovými prvkami
- Ideálne pre rôzne aplikácie pri montáži vďaka rôznym možnostiam kombinácie s príslušným základným prvkom
- Možnosť predvýroby vo výrobnom závode, napríklad montáž základovej dosky alebo kompletného obloženia a dokončenie vnútorných stien
- Vysoké nosnosti v ťahu
Upozornenie
Žiadne poškodenie stenových prvkov počas prepravy a menšie nebezpečenstvo poranenia o vyčnievajúce časti
Označenie CE podľa európskeho technického posúdenia ETA-14/0274
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Predmontáž základovej dosky pomocou kotviacich klincov alebo skrutiek pre trámové závesy vo výrobe
- Finálna montáž základného prvku pomocou skrutiek pias® na pripojenie k základovej doske a ku kotviacim skrutkám alebo skrutkám do betónu na ukotvenie do zeme na stavenisku
- Výšku je možné ľahko a rýchlo nastaviť aj na stavenisku
![]() | |
Šírkaxvýškaxhĺbka | 65 x 380 x 52,5 mm |
Šírka | 65 mm |
Výška | 380 mm |
Hrúbka | 2 mm |
Počet otvorov | 20 KS |
Priemer otvoru | 5,1 mm |
Schválenie | ETA-14/0274 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!