Základová doska pre systém perforovaných panelov so štvorcovými otvormi
Základová doska, systém perforovaných plechov
ZAKL.PLATNA-RAL5010-MODRY-457X991MM
Obj. č. 0960050032
EAN 4052703181278
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Praktický ukladací systém pre prehľadné a priestorovo úsporné uloženie nástrojov, malých dielov a iných pracovných materiálov.
- Symetricky perforovaný panel z oceľového plechu so štvorcovými otvormi
- Spevnený panel v zadnej časti je zváraný a má bočné hranovanie
- Rozstup otvorov je zachovaný aj pri umiestnení viacerých dosiek vedľa seba/cez seba
- Otvory v spevňujúcich profiloch na jednoduchú montáž na stenu
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírkaxvýška | 991 x 457 mm |
Dierovanie | 10x10 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 38 mm |
Hrúbka | 1,25 mm |
Materiál | Plátová oceľ |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Farba | Enciánová modrá RAL 5010 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!