Zákolesník
Oceľ, pozinkovaná, žltá
FLDPINLOK-(A2C)-D11X42MM
Obj. č. 047211
EAN 4011231401678
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ, žltá pozinkovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 11 mm |
Vnútorný priemer (d2) | 41 mm |
Dĺžka (l1) | 42 mm |
Normy | WN 472 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |