Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zákolesník

Oceľ, pozinkovaná, žltá
FLDPINLOK-(A2C)-D4,5X42MM

Obj. č. 047245

EAN 4011231401708

Cena za zvolené balenie
Zákolesník

Obj. č. 047245

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, žltá pozinkovaná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

4,5 mm

Vnútorný priemer (d2)

34 mm

Dĺžka (l1)

42 mm

Normy

WN 472

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie