Zákolesník
Oceľ, pozinkovaná, žltá
FLDPINLOK-(A2C)-D6X42MM
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ, žltá pozinkovaná
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Menovitý priemer (d1)  | 6 mm  | 
Vnútorný priemer (d2)  | 41 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 42 mm  | 
Normy  | WN 472  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Žlté pozinkovanie  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Nie  |